ANLAN RF温冷美顔器PRO
自宅で本格エステ!多機能美顔器。
9つの機能と5つのモードを搭載し、自宅で手軽にエステのようなスキンケアを実現します。
主要な働き
イオンクレンジング・導入:毛穴の汚れをやさしく取り除き、美容成分の浸透をサポートします。
赤色LED:コラーゲンやエラスチンの生成を促進し、肌のハリと弾力を高めます。
青色LED:ニキビや肌荒れを抑え、健やかな肌へ導きます。
振動エステ:肌表面を優しく刺激し、血行促進とリラックス効果をもたらします。
RF(ラジオ波):高周波の温熱効果で、肌の引き締めやリフトアップに働きかけます。
EMS(筋肉刺激):微弱電流で顔の筋肉を引き締め、より若々しい印象へ導きます。
温熱・冷却ケア:お肌の温めや引き締めを手軽に行えます。
独自技術「PMR」
特許取得済みのこの技術により、低周波パルスと高性能RF(2MHz)を組み合わせて、美容成分の浸透をぐっと高めます。
お肌の奥深くにしっかりと美容成分を届け、スキンケアの効果を約2倍に引き上げます。
2種類の波長と働き
長波長(1400~1940nm):肌の奥(約4.5mm)まで届き、コラーゲンの生成を促進。
しわやたるみを引き締め、ハリのある若々しい肌に整えます。
短波長(760~1400nm):肌の土台をしっかり支え、たるみや凹みをふっくらとさせて、根本から若さを引き出します。
高級感あふれるヘッド
18Kメッキ:肌にやさしく、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。高い導電性で、RFやEMSの効果を高めます。
平らなプローブ:肌にしっかり密着し、エネルギーを効率よく届けます。
- セット内容
- 本体×1、収納ケース×1、コットン15枚×1、取扱説明書×1、充電アダプタ×1、充電ケーブル×1、クリーニングクロス×1、コットンリンク×2
- 材質
- ABS+ステンレス+亜鉛合金
- 電源
- Type-C充量式
- 本体質量(g)
- 180
- 入力
- 5V/2A
- 使用時間(分)
- 90
- 波長(nm)
- LED美容ライトの波長:赤色約621、青色約461
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約171×52×50
- 温度調節
- 温:約38℃-40℃-42℃、冷:約18℃-16℃-14℃
- 充電時間(分)
- 150
- モード
- CLEAN/MOIST/COOL/FIRM/LIFT
- 周波数(MHz)
- RF(ラジ才波)2
- バッテリー容量(mAh)
- 1600
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- METI、CE、FCC認、PSE、KC
- レベル数
- 3段階
- 内容量
- 1個
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ






























