曜日別特売

ANLAN Rose Lumi 美顔器

ANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLANANLAN Rose Lumi 美顔器 - ANLAN

1.三つの独自先端テクノロジー
全域インテリジェント光:450~1100mmの全波長対応、220粒で約200粒相当の高密度光出力、ハイレベルの安全認証取得。
HEPulseデュアル周波パルス:15kHz~190kHz、水分滞留のケアとバリア機能サポートを両立する低刺激エイジングケアカーブフィット・ドロップ型RF:3D曲面密着設計、45点マトリクス+毎秒100回の温度制御、2MHzでコラーゲンへ的確にアフローチ
2.三つのモードで初期エイジングをトータルケア
FIP導入モード: DEP+呼吸ライトで美容成分の浸透を促進IMPコラーゲンモード:2MHz RF+常時点灯で小ジワ・たるみにアプローチF HEP引き締めモード:HEP+パルス光で約5分のむくみケア
3. 超軽量・全シーン対応112gのポケットサイズ、5分自動オフ+3段階調整。
出張・通勤・オフィスなど多様なシーンで手軽に使用可能、初心者でも簡単。
4.高い安全性と幅広い肌適合性
ヘッド部防水、密着型高輝度設計。普通肌・敏感肌に対応し、目元ケアも可能
多重温度制御と自動電源オフにより、やけどリスクを低減

セット内容
本体×1、ノズル×1、取扱説明書×1
消費電力(W)
8
本体質量(g)
112
入力
DC5V 1.5A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×66×40
連続使用可能時間
1時間
充電時間(時間)
2
周波数(MHz)
2
バッテリー容量(mAh)
1500
USBポート
Type-C充電式
内容量
1個
注意
※ご使用時のワンポイント。
※素肌(乾いた状態)でのご使用はお控えください。
※IMPモードは熱刺激の重なりを避けるため、同じ日には使用せず、1日以上あけてご使用ください。
※初めて使用する場合や刺激を感じやすい方は、低いレベル1から始めて、肌の様子を見ながらお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824976APMRY53
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする