ANLAN EMS目元美顔器

ANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLANANLAN EMS目元美顔器 - ANLAN

目元を美しく整える革新的なケア
従来の目元美顔器よりも、振動回転数や光エステ効果を向上させました。
目元に輝きを取り戻し、自信を持ちましょう。
超軽量デザイン
わずか55gのコンパクトで軽量な設計により、どこへでも手軽に携帯できます。
独自のバイポーラ式技術
最新技術を採用し、電流の流れを最適化。
EMSのエネルギーを最大限に活用し、光エステと拡大したヘッド範囲で心地よい熱伝導を提供します。
EMSが弱いと感じる場合は、目元にジェルや乳液を使用し、レベルを調整してください。
クリームやオイルはEMSの効果を妨げるため使用をお控えください。
振動&イオン導入美顔器
毎分16,000回の繊細な振動で、肌の奥深くまで刺激を与え、通常のケアでは届かない真皮層まで美容成分を届け、肌を引き締めます。
2色LED&モード
赤色LED: 温熱、微振動、イオン導入でハリをサポート。
青色LED: 温熱とEMSで肌を引き締め。

仕様
EMSレベル:3段階(指示ランプ白-緑-青)
セット内容
本体×1、取扱説明書×1、充電ケーブルx1
材質
ABS
回転数(min-1[r.p.m])
振動モーター:8000
定格電圧(V)
3.7
温度(℃)
約40
本体質量(g)
55
入力
5V/1A
電源自動OFF
約5分
連続使用時間(分)
約80
波長(nm)
LED美容ライトの波長:赤色約620、青色約47O
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×37×132
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UKCA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824922AMYY31
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする