ANLAN 温冷リフトかっさ

ANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLANANLAN 温冷リフトかっさ - ANLAN

伝統のカッサと最先端美容技術の融合。肌と筋肉を引き締め、本格的な癒しと美しさを叶える一台。
多機能フェイス&ボディケア
45℃の温感ケア、冷却、EMSリフト、3色のフォトセラピー、振動浸透機能を備えた、多彩な美容機能を1台に集約。
心地よいタッチで、顔や首、ボディの肌悩みにアプローチします。
業界初のクール機能で引き締め
ひんやりとした冷却感で、お肌を落ち着かせながら、すっきりとした引き締めを実現。
従来のかっさプレートに新次元の高機能をプラスしました。
45℃温熱と振動のダブルケア
温熱と振動の相乗効果で、ツボを刺激しながら筋肉をじんわりと伸ばす静的ストレッチ。
美容液やオイルの浸透を高め、冬の乾燥対策だけでなく、夏の冷房ダメージにも効果的です。
EMSで引き締めケア
3段階の高周波EMSが、深部の筋肉をしっかりと刺激。
年齢とともに気になりやすい部分に集中的に働きかけ、若々しいハリをサポートします。
快適にフィットする独自設計
肌に密着しやすい独自の形状設計。
角型部分は細かい部分にピンポイントでアプローチ、丸型部分は広範囲をやさしくケア。
短時間で効率的に、しっかりとした効果を実感いただけます。

セット内容
本体×1、取扱説明書×1、充電ケーブル×1
本体質量(g)
132
入力
5V/1A
使用時間(分)
約45
電源自動OFF
Hotモード:約10分後 Coolモード:約5分後 EMSモード:約10分後
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×89×34
温度調節
Hotモード:約38℃-42℃-45℃ Coolモード:約15℃-14℃-13℃
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC
防水性
非防水
発光波長(nm)
赤色:610--630 青色:450--470 1-プル:370--390
対象振動周波数(Hz)
約9450~11550回転/分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824940DYM-054
¥4,891
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする