ANLAN フェイススチーマー

ANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLANANLAN フェイススチーマー - ANLAN

肌に豊かな潤いを与え、毛穴の奥までクリア
微粒化技術と濃密スチーム
ナノ技術により、水分子を微細化し、肌に深く浸透させます。毛穴を開き、角栓や汚れを効果的に除去し、スキンケアアイテムの浸透を高めます。
145ML大容量タンクとスピード予熱
取り外し可能な水タンクで、満水時には約20分間使用可能
。約30秒でスチームを準備完了。
ワンタッチ操作で、初心者にも安心です。
調整可能な鏡とノズル
使用シーンに応じて、ノズルと鏡の角度を調整可能。ミラーは最大120、ノズルは30~72まで調整できます。
未使用時は防塵カバーとしてお使いいただけます。
安全設計
内部温度が175℃を超えると自動的に停止し、冷却後に再起動可能。
滑り止めと転倒防止設計も施されています。

材質
ABS
容量(mL)
145
消費電力(W)
280
定格電圧(V)
AC100 50/60 Hz
本体質量(g)
750
電源コード(m)
約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×148×195
スチーム温度(℃)
約40(ノズル先端から約20cm-25cmの距離)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE 、FCC、PSE 、UL、METI
待機時間
スチーム発生までの待機時間:約30s~60s給水タンク
スチーム方式
加熱式
スチーム量(mL/min)
約7 スチ一ム持続時間:約20分(タンク満水時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824958Z32-BG
¥6,345
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする