ANLAN ロイヤルウォーターピーリング

ANLAN ロイヤルウォーターピーリング - ANLANANLAN ロイヤルウォーターピーリング - ANLANANLAN ロイヤルウォーターピーリング - ANLANANLAN ロイヤルウォーターピーリング - ANLANANLAN ロイヤルウォーターピーリング - ANLAN

業界初の一体型デザインで、隙間のない滑らかなフォルムを実現しました。
毎日のケアで、理想の肌を手に入れましょう。
優れた超音波技術
24,000回/秒の超音波振動により、肌への負担を最小限に抑えながら、優しくケア。
余分な皮脂や毛穴の汚れを効果的に除去し、清潔で輝く肌へと導きます。
エステ級の4つの美肌ケア機能
プラスイオン: マイナス帯電した汚れを引き寄せ、深層まで洗浄。
肌を整え、美容成分が浸透しやすい状態に。
マイナスイオン: 美容液の成分をイオン化し、角質層まで深く浸透。
EMSリフトケア: 微電流と超音波で表情筋を鍛え、引き締まった肌へ。
赤光と青光エステ: 肌の内側から輝きを引き出し、ふっくらとした質感を実現。
IPX7完全防水&丸洗い可能
4つの画期的なアップグレードで、完全防水を実現しました。
一体型構造: 業界初のデザインで、防水性を強化。
ポゴピン充電端子: 充電口がなく、水の侵入を防ぎます。
タッチ式ボタン: 隙間のないデザインで、快適な操作性。
Type-C充電スタンド: 本体を置くだけで簡単充電。

セット内容
本体×1、取扱説明書×1、充電ケーブル×1、充電スタンド×1
材質
ABS
定格電圧(V)
3.7
本体質量(g)
130
入力
5V/1A
電源自動OFF
5分(中途でモ一ド切り替え時、稼働時間延長)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173×42×14
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE
超音波仕様
周波数24KHz(24000回/秒)
防水保護等級
IPX7
発光波長(nm)
赤光:610±10 青光:470±10
稼働時間(分)
約60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824967ACPJ31
¥3,618
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする