F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507

F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507
F1GA261014265 オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ) 82507507

オールマイティLC 11L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
色14:ネイビー×イエロー
内容量1足注文コード82507507品番F1GA261014265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
¥13,800

ALMIGHTY LC11L
ハードな現場に厚底クッション
1日中働くワーカーをクッション性でサポート
MIZUNO ENERZY NXT採用の厚底ソールによりクッション性が従来モデル※の約185%向上 ※ALMIGHTY LSⅡ
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
■紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい
■光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

色
14:ネイビー×イエロー
サイズ(cm)
26.5
サイズレンジ
24.5~28.0、29.0
形状
ローカット
標準質量(g/片足)
約435(26cm)
機能
クッション性、耐滑性
材質(甲)
合成繊維、人工皮革、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする