曜日別特売

LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス

LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス - オーム電機

スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。
最大400ルーメンの明るさで照射できます。
HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。

付属品
ストラップ
質量(g)
54
型番
要確認
連続使用時間
約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)
保護等級
IPX4
光源
白色系LED1個
外径(Φ)×全長(mm)
25×108
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本
フォーカス
スライドフォーカス
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
96
調光機能
3モード HIGH/LOW/点滅
内容量
1本
取扱説明書:(3.82MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池1本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ ぬれた状態ではフォーカス調整部を操作しないでください。水の侵入により故障の原因となります。
※ 連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82512416LHA-VX2A1-MS
オープン
¥889
¥978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする