曜日別特売
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416

LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416
LHA-VX2A1-MS LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機 82512416

LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
82512416
品番
LHA-VX2A1-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。
最大400ルーメンの明るさで照射できます。
HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。

付属品
ストラップ
質量(g)
54
型番
要確認
連続使用時間
約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)
保護等級
IPX4
光源
白色系LED1個
外径(Φ)×全長(mm)
25×108
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本
フォーカス
スライドフォーカス
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
96
調光機能
3モード HIGH/LOW/点滅
取扱説明書:(3.82MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池1本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ ぬれた状態ではフォーカス調整部を操作しないでください。水の侵入により故障の原因となります。
※ 連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする