曜日別特売
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450

LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450
LHA-VX3A3-MS LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機 82512450

LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカスLHA-VX3A3-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82512450
品番
LHA-VX3A3-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。
最大700ルーメンの明るさで照射できます。
HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。
使用電池は単3形2本タイプと単4形3本タイプから選べます。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
携帯に便利なストラップ付きです。

付属品
ストラップ、カートリッジ
質量(g)
103
型番
要確認
連続使用時間
約2時間(HIGH)、約18時間(LOW)、約5時間(点滅)
保護等級
IPX4
光源
白色系LED1個
外径(Φ)×全長(mm)
Φ34×L117
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本
フォーカス
スライドフォーカス
明るさ(Lm)
700
照射距離(m)
190
調光機能
3モード HIGH/LOW/点滅
取扱説明書:(4.42MB)
注意
※乾電池は別売りです。使用電池をご確認のうえ使用してください。
※ LEDは交換できません。
※ ぬれた状態ではフォーカス調整部を操作しないでください。水の侵入により故障の原因となります。
※ 連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする