FSC藤原産業
チューブゴムパッカー用水ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82512240
品番
NPKG003S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです
付属品
圧力計1Mpa
寸法(mm)
320×270×200
質量(kg)
3
最高圧力(MPa)
1
水槽容量(L)
4.5
材質(タンク)
ポリプロピレン
ホース取付口
Φ8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
640
/
税込
¥
704
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
640
/
税込
¥
704
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません