一斗缶の運搬を楽にする「楽々缶缶」 取っ手
一斗缶の運搬を楽にします
フックを持ち手に掛けるだけで脱着が簡単です
掌で握れるので、指先への負担を軽減します。
- 用途
- 一斗缶や一斗缶以外にも持ちにくい荷物の運搬に利用できます
- 材質
- ボルト SS400、取付け金具 SS400、平ワッシャ― ユニクロームメッキ、取っ手 アクリルパイプ、表面処理:ユニクロメッキ塗装
- 質量(g)
- 300
- 表面処理
- ユニクロメッキ塗装
- 内容量
- 1個
注意
※両端のワッシヤー取り外しでサイズ調整可能です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ











![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)











