Aron(アロン化成)
ポリ杓 木柄付
耐熱、耐冷性に優れた樹脂製ひしゃく。
用途
水やり、肥料まきなどに使用する農作業の必需品。
材質
ヘッド部/ポリエチレン
柄長さ(mm)
約1050
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730642
32684
約2.7
1400×190×180
698
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
02730940
32683
約1.8
1380×165×110
680
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
02730678
32685
約3.6
1450×210×132
830
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください