大五郎
(空柄) ポリ杓 アロン用
ポリひしゃくの替え柄。
用途
鍬、鎌、ジョレンなどの交換用柄として。
材質
ドリアン材
長さ(mm)
1200
本体寸法(mm)
1230×30×30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02731062
32686
2.7/3.6
506
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
02731141
32690
アロン化成ヒシャク1.8
432
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください