SUN UP
頑丈なソフトバケツ
破損に強く頑丈なソフトバケツ。
タフな使い方もOK!
長く使える鉄製のつるを採用。
用途
様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。
材質(本体)
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
120
材質(取手)
鉄
耐寒温度(℃)
-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
本体質量(g)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730809
15430
注ぎ口、内目盛り
8
425
直径(約)27.5(内寸) × 高さ(約)21(内寸)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
02730906
15432
注ぎ口、内目盛り
14
839
直径(約)29.5(内寸) × 高さ(約)27.5(内寸)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
02730967
15431
内目盛り
10
547
直径(約)29(内寸) × 高さ(約)21.5(内寸)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください