JOINERコーナーブラケット

JOINERコーナーブラケット - 八幡ねじJOINERコーナーブラケット - 八幡ねじJOINERコーナーブラケット - 八幡ねじJOINERコーナーブラケット - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に二面で接し直角に木材を接合します。

用途
出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
板厚(mm)
1.2
内容量
1セット(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
穴径(mm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723580TZ RTA1104.82180.64、6.5溶融亜鉛メッキ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723598TE RTA1104.82180.66.5カチオン電着塗装
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723677TE RTA12139.418.336.24カチオン電着塗装
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723896TZ RTA12139.418.336.24溶融亜鉛メッキ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする