八幡ねじ
JOINERシェイプドアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。A35は状況に応じて曲げて使用できます。
用途
A34は2X4材、2X3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合ができます。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.8
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723738
TE A35
37
113.4
35.2
カチオン電着塗装
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723860
TZ A35
37
113.4
35.2
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723982
TE A34
34.4
6.37
38.4
カチオン電着塗装
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください