曜日別特売

テンバコ26

テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)テンバコ26 - サンコー(三甲)
適合
テンバコKフタ、(嵌合)テンバコ14、テンバコ60、テンバコ75、テンバコ41、テンバコ55
種別
26
材質
PP
イエロー
容量(L)
28.8
内寸(mm)
620×408×116
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×448×122
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
611×399×110
嵌合商品
テンバコ 75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
660×448×122
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
611×399×110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474780367303300YW001個なし
1
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217702867303300YW00(名入れ)1セット(10個)あり
1
61,380
67,518(税込)
2以上
57,180
62,898(税込)
3以上
53,780
59,158(税込)
5以上
49,660
54,626(税込)
7以上
49,180
54,098(税込)
10以上
47,820
52,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする