テンバコ27

テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)テンバコ27 - サンコー(三甲)
種別
27
材質
PP
容量(L)
27.2
内寸(mm)
540×340×150
フタ
なし
底形状
その他
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×386×154
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
535×335×140
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ 54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×386×154
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
535×335×140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712514667303200BL001個ブルー
1
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1218006567303200BL00(名入れ)1セット(10個)ブルー
1
54,380
59,818(税込)
2以上
50,180
55,198(税込)
3以上
46,780
51,458(税込)
5以上
42,660
46,926(税込)
7以上
42,180
46,398(税込)
10以上
40,820
44,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1474779467303200DG011個ダークグレー
1
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217701067303200DG01(名入れ)1セット(10個)ダークグレー
1
50,380
55,418(税込)
2以上
46,180
50,798(税込)
3以上
42,780
47,058(税込)
5以上
38,660
42,526(税込)
7以上
38,180
41,998(税込)
10以上
36,820
40,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3712528667303200GY001個グレー
1
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする