”C型コンテナ”
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
- トラスコ品番
- 106-0502
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 色
- イエローグリーン
- 容量(L)
- 52.5
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 589×345×350
- 適合カード差し
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 有効内寸法・間口(mm)
- 505
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 286
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 338
- 内容量
- 1箱(6個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ























