曜日別特売

TRAILBOX 600【耐荷重80kg】

TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】 - アイリスオーヤマ

【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。

質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
80
内容量(L)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
637×372×328
フタ
あり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×267×272
スタッキング
可
内容量
1箱(1箱×6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TRBー600 8808984088089840TRBー600カーキ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TRBー600 8808992888089928TRBー600ホワイトアッシュ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする