曜日別特売
27740-200 ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518111

ホワイト

27740-200 ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518111
27740-200 ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518111
27740-200 ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518111
27740-200 ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518111

ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ホワイト
内容量1台注文コード82518111品番27740-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

高耐久・高耐水のダップ化粧板を天板に使用したハイカウンターテーブル。水や汚れに強いので日常的な使用でも天板を美しく保ちやすく、カフェスペースや受付カウンター、スタンディングワークスペースとして幅広いシーンで活躍します。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。

用途
アジャスター付き
種別
ホワイト
材質
天板:ダップ化粧板30mm厚 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
23.9
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
120×45×105
内寸(cm)
109.6×高さ97.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,705/税込¥1,876
北海道地方数量1につき¥2,790/税込¥3,069
沖縄地方数量1につき¥4,340/税込¥4,774
離島数量1につき¥4,340/税込¥4,774

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする