曜日別特売
30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367

メイン画像(製品本体画像)

30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367
30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367
30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367
30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367
30C0075 アルミスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528367

アルミスイベルベース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
この商品はポジションなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ポジション
ロック:有り
注文コード
82528367
品番
30C0075
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

360度回転対応 高剛性設計 アルミ製ボート用シートスイベルベース。
アルミスイベルベース(ポジションロック)は、ボート用シートに360度回転機能を追加できるアルミ製スイベルベースです。
回転操作のしやすさと安定性を重視し、実使用を想定した構造設計を採用しています。ポジションロック付きモデルでは、8段階で回転位置を固定可能。レバー操作により、回転・固定の切り替えをスムーズに行えます。
回転性能と安定性を重視した、実用性重視のアルミスイベルベースは、水上用品を長年手がけてきた BMO JAPAN の実使用目線を反映したボート用シートベースです。

質量(g)
1230
ポジション
ロック:有り
材質
アルミ
厚さ(mm)
52
寸法(mm)
167×167(レバー含まない)
ビスピッチ(mm)
128(心・心)長穴(19)
注意
※本製品は汎用設計のため、すべてのペデスタル・シートへの取付を保証するものではありません。
※ご購入前に、必ず寸法図・取付ネジ間隔・取付穴サイズをご確認ください。
※ポジションロック機能はレバー付きモデルのみ対応します。
※本体全高は構造寸法であり、単一部材の板厚を示すものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする