八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
120
120
単相240
容量(W)
200
200
200
100
1000
4700
750
500
2000
250
50
800
350
4000
280
2500
1500
3000
300
4500
525
150
2400
600
850
3700
3500
400
シース長(mm)
50.8
50.8
50.8
31.8
304.8
508
127
203.2
101.6
254
38.1
136.5
57.2
381
177.8
60.3
406.4
914.4
152.4
76.2
165.1
95.3
609.6
457.2
355.6
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522995
品番
HLN1203S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-5305
電圧(V)
120
容量(W)
200
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:13
シース長(mm)
50.8
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300