八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相240
120
単相240
容量(W)
4700
4700
4700
1500
3500
1000
750
500
2000
250
50
800
350
4000
280
2500
3000
100
300
4500
200
525
150
2400
600
850
3700
400
シース長(mm)
508
508
508
609.6
457.2
304.8
127
203.2
101.6
254
38.1
31.8
136.5
57.2
381
177.8
60.3
406.4
914.4
152.4
76.2
165.1
95.3
50.8
355.6
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522329
品番
HLN6473S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-3817
電圧(V)
単相240
容量(W)
4700
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:19
シース長(mm)
508
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300