カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅 YT06CMC15
厚みと柔らかさのあるカッティングマット。ドイツで製造された特殊な多層材料から作られています。カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製です。透明な素材なので下に図面や方眼紙を入れても◎ツヤツヤ素材で上に置いたものが密着し、すべりにくい仕様です。
- 用途
- 厚手で透明、サイズを指定できるカッターマットに。
- 長さ(mm)
- 1000
- 厚さ(mm)
- 5
- 質量(kg)
- 9.3
- 幅(m)
- 1500
- 内容量
- 1枚
注意
※外側にかけて徐々に柔らかくなる構造です。材料の性質上、温度変化で伸縮する場合がございます。(15℃の温度変化で約0.2%伸縮)デザインや材質等が予告なく変更する場合がございます。撮影環境やご覧のモニター環境によって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ





























