曜日別特売
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071

 

284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071
284694 カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅  YT06CMC15 YELLOTOOLS 82541071

カッターマット カッティングマット クリスタル 150cm幅 YT06CMC15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82541071
品番
284694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

厚みと柔らかさのあるカッティングマット。ドイツで製造された特殊な多層材料から作られています。カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製です。透明な素材なので下に図面や方眼紙を入れても◎ツヤツヤ素材で上に置いたものが密着し、すべりにくい仕様です。

用途
厚手で透明、サイズを指定できるカッターマットに。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
5
質量(kg)
9.3
幅(m)
1500
注意
※外側にかけて徐々に柔らかくなる構造です。材料の性質上、温度変化で伸縮する場合がございます。(15℃の温度変化で約0.2%伸縮)デザインや材質等が予告なく変更する場合がございます。撮影環境やご覧のモニター環境によって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする