G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011

G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011
G1210DB (2JSBK) 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 82544011

充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
注文コード
82544011
品番
G1210DB (2JSBK)
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

10.8Vの充電式ディスクグラインダー
高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。
小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。
4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。
2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。
ブレーキ機能搭載
ソフトスタート機能付
再起動防止
過負荷保護
キックバック軽減システム

用途
金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど
付属品
10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
寸法(mm)
機体寸法:全長287×ギヤカバー全高60
質量(kg)
電池装着時・トイシを除く:1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
モード1:4000、モード2:5000、モード3:6000、モード4:7200
モーター
直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約30
全長×全高(mm)
機体寸法:287×ギヤカバー60
関連資料:(2.17MB) (1.05MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする