曜日別特売
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731

EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731
EX48CXWMAZT EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス メテックス 82585731

EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82585731
品番
EX48CXWMAZT
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

被災した弟・救援に駆けつけた兄、兄弟防災士考案の、真に役立つ防災用品満載の、「人が浮ける防災バッグ」
阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、生の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ防災セット。
百万台販売のベストセラーが20年ぶりにフルモデルチェンジ、高機能・多機能製品満載の安心セット。
電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン)
キャスター付ローリングバッグは、1 密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます 2 キャスター・バッグが分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物が運べ、長期避難生活でも便利。

用途
防災用。
水害用。
緊急用。
トラスコ品番
698-4705
セット内容
自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、ボールペン付メモ帳×1、マスク×1、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット(3枚入)×1、歯ブラシ×1、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計×1、圧縮タオル(小)×1、アルミシート×1、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×2、布粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、カッターナイフ×1、ごみ袋×1、アルミシュラフ×1、、手鏡付裁縫セット×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、防災マニュアル×1、アルコールティッシュX1,使い捨て下着X1
材質
バッグ:PVC 、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC
質量(kg)
組立時:2.1、組立時ローリングキャスターのみ:0.9、バッグ:1.2
色
オレンジ
品名
防災セット アドバンス トラスコ中山特別モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:35×25×53(持ち手引き上げ時/92)、組立時ローリングキャスターのみ:27×25×47(持ち手引き上げ時/92)、バッグのみ:35×22×47
外寸法・幅(mm)
445
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする