代表画像
CEJN(セイン)
”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82563681
品番
11-210-0155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。
トラスコ品番
682-9257
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
274.8
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
69
ノズル口径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
G1/2メネジ真鍮
ノズル取付口
M14×1
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。