hillbrush
ショートハンドルブラシ(ソフト)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
洗剤でしっかり汚れを落としたい時に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5577
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
色
白
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.3
毛のかたさ
ソフト
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82574287
D5RESW
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください