hillbrush
ショートハンドルブラシ(ソフト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82574287
品番
D5RESW
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
洗剤でしっかり汚れを落としたい時に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5577
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
色
白
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.3
毛のかたさ
ソフト