200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545

200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545
200-CAR125NV スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト 82548545

スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード82548545品番200-CAR125NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
素材は、撥水性のあるCODURA(コーデュラ)生地を採用しています。

ネイビー
セット内容
本体のみ
材質
コーデュラ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納:約3.8×1.7×8.5
収納数
スマートキー:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×9×2.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×9×2.5
注意
※カラビナフックは付属しておりません。
※防水仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする