CKF-8-02 タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商 82592548

代表画像

タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
接続口径Rc1/4
内容量1箱(10個)注文コード82592548品番CKF-8-02
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。
溶接治具等の配管に最適です。
チューブ材質が選定できます。

用途
溶接治具等の配管に。
トラスコ品番
820-2329
接続口径
Rc1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用圧力
1MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-5~60(空気)、5~40(水)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする