千代田通商
テラピンM5マニホールド
M5の取り出し口12ヶ所
入口と出口で回転(方向転換)
用途
各種エア配管分岐に。
トラスコ品番
820-2361
材質
本体:黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~60(空気)
使用圧力
1MPa(空気)
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591848
M5-M12
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください