千代田通商
テラピンM5マニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591848
品番
M5-M12
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
M5の取り出し口12ヶ所
入口と出口で回転(方向転換)
用途
各種エア配管分岐に。
トラスコ品番
820-2361
材質
本体:黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~60(空気)
使用圧力
1MPa(空気)
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応