ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
ヘッドの先端形状は半丸型です。
つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
- 仕様
- 圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
- トラスコ品番
- 446-7451
- 材質
- 焼き入れクロムバナジウム鋼
- 幅(mm)
- ジョイント部:15
- 厚さ(mm)
- ジョイント部:8
- 全長(mm)
- 140
- 先端形状
- (E×F)2.5×2.0mm
- 口先長(mm)
- 42
- 先端厚さ(mm)
- 口先:2.5
- 切断能力(Φmm) 硬線
- 1.6
- 先端幅(mm)
- 口先:2
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 2.5
- 内容量
- 1丁
ペンチ の新着商品
カテゴリ





























