2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589

 

2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589
2501-140 ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82551589

ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82551589
品番
2501-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
ヘッドの先端形状は半丸型です。
つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。

仕様
圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
446-7451
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)
ジョイント部:15
厚さ(mm)
ジョイント部:8
全長(mm)
140
先端形状
(E×F)2.5×2.0mm
口先長(mm)
42
先端厚さ(mm)
口先:2.5
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
先端幅(mm)
口先:2
切断能力(Φmm)中硬線
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする