トップ工業
両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12丁)
注文コード
82574400
品番
RM-17X21N-ST-BN
参考基準価格(税別)
¥170,640
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5515
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
310
色
ブラックメタリック
対辺寸法(mm)
17×21