充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)
液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。
過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。
270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。
- 用途
- ハードな作業現場
トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン
- 付属品
- USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリング
- トラスコ品番
- 700-3204
- セット内容
- USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
- 材質
- アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上
- 幅(mm)
- 44.5
- 全長(mm)
- 155.3
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 155.3
- 奥行(mm)
- 32
- 保護等級
- IP68
- 色温度(K)
- 約6500
- 使用電池
- 専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)
- 光源色
- ルミナスSFT70 LED
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 外径(mm)
- 44.5
- 明るさ(Lm)
- 2800
- 照射距離(m)
- 480
- 最大点灯時間
- 65時間
- 落下耐久(m)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









