曜日別特売
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667

使用例画像1

LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667
LD45R 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス) 82583667

充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)LD45R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82583667
品番
LD45R
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。
過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。
270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。

用途
ハードな作業現場
トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン
付属品
USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリング
トラスコ品番
700-3204
セット内容
USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
材質
アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上
幅(mm)
44.5
全長(mm)
155.3
色
黒
高さ(mm)
155.3
奥行(mm)
32
保護等級
IP68
色温度(K)
約6500
使用電池
専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)
光源色
ルミナスSFT70 LED
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
5000
外径(mm)
44.5
明るさ(Lm)
2800
照射距離(m)
480
最大点灯時間
65時間
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする