曜日別特売
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938

使用例画像1

HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938
HL12RV20 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス) 82576938

充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82576938
品番
HL12RV20
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。
誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。
使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。

用途
暗所での点検・メンテナンス作業に。
トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。
家庭内の災害備蓄品として。
付属品
USBコード
トラスコ品番
692-0419
材質
アルミニウム合金(A6061-T6)
幅(mm)
56
色
ブラック
高さ(mm)
31.9
奥行(mm)
40
保護等級
IP66
光源
Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個
使用電池
リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵
充電時間(時間)
約3
明るさ(Lm)
500
最大点灯時間
112時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする