曜日別特売

多機能充電式LEDライトCL27R

多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R - FENIX(フェニックス)

キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。
明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。
投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。
白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。
360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。
ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。

用途
あらゆる暗所作業
アウトドア
トラスコ品番
682-8271
セット内容
USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング
材質
アルミニウム合金(6061-T6)
幅(mm)
170
高さ(mm)
51
奥行(mm)
146
保護等級
IP66準拠
使用電池
専用充電池(21700)
光源色
トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個
充電時間(時間)
2.5
明るさ(Lm)
1600
最大点灯時間
170時間
内容量
1台
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82577961CL27R Green
¥22,500
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする