曜日別特売
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961

 

CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961
CL27R Green 多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス) 82577961

多機能充電式LEDライトCL27R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82577961
品番
CL27R Green
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。
明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。
投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。
白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。
360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。
ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。

用途
あらゆる暗所作業
アウトドア
トラスコ品番
682-8271
セット内容
USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング
材質
アルミニウム合金(6061-T6)
幅(mm)
170
高さ(mm)
51
奥行(mm)
146
保護等級
IP66準拠
使用電池
専用充電池(21700)
光源色
トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個
充電時間(時間)
2.5
明るさ(Lm)
1600
最大点灯時間
170時間
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする