Wiha(ビーハ/ノガ)
強力型エンドニッパー
全長300mmと長いためテコにより軽い力で切断できます。
結束線を曲げたり捻じったりするのにも使用できます。
トラスコ品番
710-8466
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
300
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82577516
Z32001300
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください