強力型エンドニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82577516
品番
Z32001300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

全長300mmと長いためテコにより軽い力で切断できます。
結束線を曲げたり捻じったりするのにも使用できます。

トラスコ品番
710-8466
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
300
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする