0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241

 

0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241
0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241
0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241
0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241
0201-225 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82550241

強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82550241
品番
0201-225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC63です。
ハードな使用にも最適です。

仕様
圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
447-0184
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)
225
刃部硬度
約63 HRC
先端形状
平型、横溝
ハンドル
プラスチックコーティング
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
3
切断能力(Φmm)
銅・アルミ:14.0
切断能力(mm2)
銅・アルミ:25.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする