曜日別特売
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561

200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561
200-CAR126 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト 82548561

車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548561
品番
200-CAR126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ドリンクホルダーに取り付けて使用するスマートフォンホルダーです。
ホルダー部分は、MagSafe対応でMagsafe対応機種またはマグネットリングを取り付けた機器を設置できます。
自由に曲がるフレキシブルアームを搭載し、操作しやすい角度に細かく調整できます。
車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。

セット内容
位置合わせシート、透明シール、クリーナー、メタルリング
質量(g)
約178
耐荷重(kg)
1
適合機器
Magsafeを搭載したiPhone、マグネットリングを取り付けた1kg以下のスマートフォン。
適合サイズ
直径10cmまでのドリンクホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×10×46
設置方法
ドリンクホルダーに取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする