曜日別特売
RM-17X21N-BT-B 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業 82554581

RM-17X21N-BT-B 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業 82554581
RM-17X21N-BT-B 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業 82554581

鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12丁)
注文コード
82554581
品番
RM-17X21N-BT-B
参考基準価格(税別)¥260,640販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。

用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5514
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
305
色
イオンプレーティング青色
対辺寸法(mm)
17×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする