曜日別特売
RM-17X21N-BT-BN 鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業 82574838

RM-17X21N-BT-BN 鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業 82574838
RM-17X21N-BT-BN 鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業 82574838

鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量
1箱(12丁)
注文コード
82574838
品番
RM-17X21N-BT-BN
参考基準価格(税別)¥178,080販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。

用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5516
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
305
色
ブラックメタリック
対辺寸法(mm)
17×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする